若井産業
ネイルイット 赤松集成材 無塗装 200×200mm
材質
赤松集成材
厚さ(mm)
12
色
無塗装
縦(mm)
200
横(mm)
200
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52831609
NAM2020
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください