若井産業
ネイルイット 赤松集成材 オーク色 100×100mm 30枚入
材質
赤松集成材
厚さ(mm)
12
色
オーク色
縦(mm)
100
横(mm)
100
内容量
1ケース(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52831600
NAA1010
¥
9,000
¥
8,308
¥
9,139
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください