若井産業
波座セット 鉄骨下地用 六角頭 鉄板大波用
仕様
-
材質
(波座)ステンレスSUS304
全長(mm)
43
色
(ねじ)シルバー
呼び径(mm)
5
材質(ねじ部)
鉄
材質(パッキン)
EPDM
内容量
1袋(90セット)
注意
※建材の厚さ等により使用できない場合があります。
※セメント系スレートの波板には使用できません。
※5mm径は対辺8.0mm、6mm径は対辺9.6mmかW3/8のソケットを必ずご使用ください。
※各波板メーカーの施工要領に従って施工してください。
※異なる材質の金属同士が接触した状態で施工すると、異種金属接触腐食が発生し、環境により錆が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52832580
6943T2R
¥
8,910
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください