曜日別特売

波座セット ステンレス 鉄骨下地用 六角頭 スレート小波用

波座セット ステンレス 鉄骨下地用 六角頭 スレート小波用 - 若井産業
仕様パシペート材質(波座)ステンレスSUS304全長(mm)35(ねじ)-呼び径(mm)5材質(ねじ部)SUS410材質(パッキン)EPDM内容量1袋(100セット)
注意
※建材の厚さ等により使用できない場合があります。
※セメント系スレートの波板には使用できません。
※5mm径は対辺8.0mm、6mm径は対辺9.6mmかW3/11のソケットを必ずご使用ください。
※各波板メーカーの施工要領に従って施工してください。
※異なる材質の金属同士が接触した状態で施工すると、異種金属接触腐食が発生し、環境により錆が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
528325466935SCS
11,400
8,930
9,823(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする