若井産業
木下地用波座別注セット スレート小波用
材質
(波座)ステンレスSUS304
色
(ねじ)シルバー
材質(ねじ部)
鉄
太さ(mm)
5
パッキン
EPDM黒
内容量
1袋(50セット)
注意
※建材の厚さ等により使用できない場合があります。
※セメント系スレートの波板には使用できません。
※各波板メーカーの施工要領に従って施工してください。
※異なる材質の金属同士が接触した状態で施工すると、異種金属接触腐食が発生し、環境により錆が発生する場合があります。
※ステンレスSUSXM7の製品は、鉄板の厚さ等によりご使用できない場合があります。また、柔らかい材質のためねじ切れるおそれがあります。
※試し打ち等してからご使用ください。
※SUSXM7の製品は、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用箇所・環境・その他要因によって錆を発生させるおそれがあります。
※SUSXM7の製品は、屋根材に下穴をあけてご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52832704
69SC500
50
オープン
¥
4,014
¥
4,415
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52832720
69SC650
65
オープン
¥
4,050
¥
4,455
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52832729
69SC750
75
オープン
¥
4,164
¥
4,580
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください