若井産業
雨樋ビス バリューパック
用途
樋受け金具+木材
仕様
ラスパート
材質
鉄
全長(mm)
40
色
茶
呼び径(mm)
3.6
ねじ(mm)
30
内容量
1箱(80本×5パック)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52835800
NARR40V
¥
3,780
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください