若井産業
スレンダースレッド バリューパック
用途
木材
仕様
クロメート
材質
鉄
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
頭径(Φmm)
ねじ(mm)
ねじ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52835678
SR25V
1箱(230本×5パック)
25
6
17
3.3
¥
3,600
¥
2,400
¥
2,640
(税込)
4日以内出荷
52835687
SR30V
1箱(195本×5パック)
30
6
20
3.3
¥
3,600
¥
2,400
¥
2,640
(税込)
4日以内出荷
52835696
SR90V
1箱(35本×5パック)
90
7.5
60
4
¥
3,600
¥
2,400
¥
2,640
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください