若井産業
ステンレス 雨樋ビス バリューパック
用途
樋受け金具+木材
材質
SUS410
呼び径(mm)
3.6
頭径(Φmm)
8.8
注意
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52835626
NASP30V
1箱(100本×5パック)
30
21
¥
6,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52835635
NASP40V
1箱(80本×5パック)
40
30
¥
6,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください