若井産業
スレンダースレッド ハーフバリューパック
用途
木材
仕様
クロメート
材質
鉄
頭径(Φmm)
6
ねじ径(Φmm)
3.3
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52835644
SR13V
1箱(200本×5パック)
13
10
¥
3,600
¥
2,400
¥
2,640
(税込)
4日以内出荷
52835660
SR16V
1箱(190本×5パック)
15
13
¥
3,600
¥
2,400
¥
2,640
(税込)
4日以内出荷
52835669
SR20V
1箱(180本×5パック)
20
17
¥
3,600
¥
2,400
¥
2,640
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください