若井産業
ステンレス ノープラグ ナベ バリューパック
用途
コンクリート
下穴径(Φmm)
3.4~3.5
ねじ径(mm)
4
頭径(Φmm)
7.3
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52834969
NN425S
1箱(200本×5パック)
25
24
¥
12,400
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52834978
NN432S
1箱(150本×5パック)
32
31
¥
12,400
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください