若井産業
斜めプラ連結釘 Cチャンネイル 平頭 (2巻)
用途
外装板金・木材+鉄骨
仕様
鉄
材質
ユニクロ
呼び径(mm)
2.5
頭径(Φmm)
5.5
内容量
1箱(200本×8巻)
注意
※使用可能な下地材:板厚1.6~2.3mm
※使用される釘は、打ち込み後鋼板板下地から10mm以上貫通するサイズをご使用ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52833937
HCNC027
27
¥
5,960
¥
5,467
¥
6,014
(税込)
5日以内出荷
52833946
HCNC032
32
¥
6,560
¥
6,014
¥
6,615
(税込)
5日以内出荷
52833955
HCNC038
38
¥
7,280
¥
6,674
¥
7,341
(税込)
5日以内出荷
52833964
HCNC045
45
¥
8,000
¥
7,334
¥
8,067
(税込)
5日以内出荷
52833980
HCNC050
50
¥
8,760
¥
8,034
¥
8,837
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください