若井産業
斜めプラ連結釘 ステンレス 不燃リング 布目(2巻)
用途
窯業系サイディング+木材
材質
SUS304
呼び径(mm)
2.3
頭径(Φmm)
5
内容量
1箱(200本×8巻)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52834120
HCNGR40
40
¥
6,560
¥
6,092
¥
6,701
(税込)
5日以内出荷
52834129
HCNGR45
45
¥
7,960
¥
7,395
¥
8,135
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください