若井産業
斜めプラ連結釘 ステンレス リング 布目頭 白(2巻)
用途
窯業系サイディング+木材
材質
SUS304
全長(mm)
40
色
白
呼び径(mm)
2.3
頭径(Φmm)
5
内容量
1箱(200本×8巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52834086
HCNGW40
¥
10,000
¥
9,286
¥
10,215
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください