若井産業
斜めプラ連結釘 スクリング フロアー
用途
フロア材+木材
仕様
鉄
材質
ユニクロ
全長(mm)
38
内容量
1箱(200本×20巻)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
頭径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52833989
W60380F
1.6
3.1
オープン
¥
6,467
¥
7,114
(税込)
5日以内出荷
52833998
W83380F
1.83
3.3
オープン
¥
7,267
¥
7,994
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください