若井産業
斜めプラ連結釘 ステンレス スクリング 平頭(2巻)
用途
内装・外装材+木材
材質
SUS304
全長(mm)
25
呼び径(mm)
1.6
頭径(Φmm)
4.6
内容量
1箱(200本×8巻)
注意
※よび径1.60mmは内装用です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52834059
HCNSS25
¥
3,400
¥
3,120
¥
3,432
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください