若井産業
垂直プラ連結釘 スクリング 平頭 (2巻)
用途
内装材+木材
仕様
ユニクロ
材質
鉄
全長(mm)
25
呼び径(mm)
1.6
内容量
1箱(190本×8巻)
注意
※よび径1.60mmは内装用です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52834174
HCCS025
¥
3,040
¥
2,787
¥
3,066
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください