若井産業
吊り子ネイル
用途
薄鋼板製吊子+木材
仕様
ユニクロ
材質
鉄
番手
(太さ)10
内容量
1ケース(4kg×6箱)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52833377
051045U
45
オープン
¥
22,000
¥
24,200
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52833386
051050U
50
オープン
¥
22,000
¥
24,200
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52833395
051060U
60
オープン
¥
22,000
¥
24,200
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください