若井産業
ネイルイット キット
ロゴの焼き印入り
仕様
むずかしさ:★
備考
釘・糸別売り/ネイルガイド付き
縦(mm)
板:100
横(mm)
板:100
所要時間
約1時間
内容量
1セット
注意
※この商品は完成品ではありません。
※必要な材料と説明書がセットになった「ストリングアートキット』です。
※釘または糸が付属していないキットを作成される場合は、別途お好きな色のものをお求めください。
※備考欄に「ネイルイットガイド付き』と記載しているものには、キット用釘打ち治具に代わり、ネイルイットガイドが付属しております。
※豆カンとは、板に取り付けて使用する小さな吊り下げ金具です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52831539
NKIT200
¥
1,000
¥
924
¥
1,016
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください