曜日別特売

ネイルイット キット

ネイルイット キット - 若井産業ネイルイット キット - 若井産業

花は付属していません。

仕様むずかしさ:★縦(mm)板:200横(mm)板:200所要時間約1時間内容量1セット
注意
※この商品は完成品ではありません。
※必要な材料と説明書がセットになった「ストリングアートキット』です。
※釘または糸が付属していないキットを作成される場合は、別途お好きな色のものをお求めください。
※備考欄に「ネイルイットガイド付き』と記載しているものには、キット用釘打ち治具に代わり、ネイルイットガイドが付属しております。
※豆カンとは、板に取り付けて使用する小さな吊り下げ金具です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52831460NKIT010
2,200
2,031
2,234(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする