コンビネーションスピーカー 10W 8Ω

コンビネーションスピーカー 10W 8Ω - ユニペックス(UNI-PEX)

丸形小口径一般覚醒装備用の全天候形ホーンスピーカーです。
振動版には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。
外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ネジ類の採用により耐食性に優れています。
落下防止ワイヤーの取付部位があるため、落下防止ワイヤーの取付が可能です。

寸法(mm)【口径】Φ212×L239質量(kg)1.4周波数【再生周波数帯域】315Hz~8kHz防塵防水性能IP65音圧レベル(dB)【出力】107(1W/1m)定格入力(W)10インピーダンス(Ω)8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52848217CA-211
12,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする