シエロクーラーボックス

シエロクーラーボックス - CAPTAIN STAGシエロクーラーボックス - CAPTAIN STAGシエロクーラーボックス - CAPTAIN STAG

フタがフラットなので簡易テーブルとして使用できます。
行楽やアウトドアに最適。
フタが外せてお手入れ簡単
ショルダーベルト付
1.5Lもしくは2Lペットボトルボトル(縦置き)10本。もしくは500mlペットボトル(縦・横置き)35本収納。もしくは350ml缶(縦・横置き)51本

仕様【体積(フタ含む)】35L材質本体・蓋・ハンドル・バックル:ポリプロピレン、蓋パッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロールサイズ35質量(g)2800容量(L)33寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×290×370保冷効力(℃)11以下(JIS)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52854824UE-0097
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする