曜日別特売

シエロクーラーボックス

シエロクーラーボックス - CAPTAIN STAGシエロクーラーボックス - CAPTAIN STAGシエロクーラーボックス - CAPTAIN STAG

フタがフラットなので簡易テーブルとして使用できます。
行楽やアウトドアに最適。
フタが外せてお手入れ簡単
ショルダーベルト付
500mlペットボトルボトル(縦置き)11本。もしくは350mlペットボトル(横置き)22本収納。

仕様【体積(フタ含む)】13.5L材質本体・蓋・ハンドル・バックル:ポリプロピレン、蓋パッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロールサイズ14質量(g)1400容量(L)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×270×280保冷効力(℃)13以下(JIS)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52854797UE-0094
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする