福助工業
HDダスロール
材質
HDPE
形状
ロール
厚さ(mm)
0.015
高さ(mm)
600
入数(枚)
1000
内容量
1箱(20枚×50本)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
色
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52855786
0483117
400
No.1 ピンク
400×600
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52855795
0483125
400
No.1 ブルー
400×600
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52855804
0483133
400
No.1 グリーン
400×600
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52855820
0483151
500
No.2 ライトグリーン
500×600
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52855829
0483168
500
No.2 ラベンダー
500×600
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52855838
0483141
500
No.2 ライトオレンジ
500×600
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください