福助工業
LDダスロール
材質
LDPE
形状
ロール
幅(mm)
300
厚さ(mm)
0.025
高さ(mm)
400
入数(枚)
1000
寸法(幅W×長さL)(mm)
300×400
内容量
1箱(20枚×50本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52855847
0483176
No.3 ピンク
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52855856
0483184
No.3 黒
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください