曜日別特売

EXワンタッチルームⅡ&インスタントトイレセット

EXワンタッチルームⅡ&インスタントトイレセット - エキソダスEXワンタッチルームⅡ&インスタントトイレセット - エキソダスEXワンタッチルームⅡ&インスタントトイレセット - エキソダスEXワンタッチルームⅡ&インスタントトイレセット - エキソダスEXワンタッチルームⅡ&インスタントトイレセット - エキソダス
付属品【ワンタッチルーム】ペグ×4本、ロープ×4本、S字フック×1個、キャリーバッグ【簡易トイレセット】蓄便袋×9枚、凝固剤×9袋、持ち運び袋×9枚材質【ワンタッチルーム】(本体・ロープ):ポリエステル、(内部ワイヤー・ペグ):スチール、(S字フック):ステンレススチール【簡易トイレセット】ダンボール(表面耐水加工)質量(kg)【ワンタッチルーム】2【簡易トイレセット】1.1耐荷重(kg)【簡易トイレセット】180寸法(cm)【ワンタッチルーム】100×100×190【簡易トイレセット】42×39×35.5収納時寸法(cm)【ワンタッチルーム】直径58×幅5cm【簡易トイレセット】42×39×6.5cm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52855874NBBOR2-SET
9,700
9,598
10,558(税込)
8日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする