エキソダス
EXワンタッチルームⅡ
付属品
ペグ×4本、ロープ×4本、S字フック×1個、キャリーバッグ
材質
【本体・ロープ】ポリエステル【内部ワイヤー・ペグ】スチール【S字フック】ステンレススチール
質量(kg)
2
寸法(cm)
【ワンタッチルーム】100×100×190
収納時寸法(cm)
直径58×幅5cm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52855865
NBBOR2
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください