LEDシーリングライト

LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)

肌を美しく魅せる高演色LED。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。
虫が入りにくい設計。
リモコン付属。

仕様【調光器の使用】不可材質アクリル(乳白)取付方式クイックA/グローブ回転Aスイッチ全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯定格消費電力(W)66全光束(Lm)8490色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否可(連続調光100-1%)適用畳数~18畳内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52871816SH8339LDR
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする