曜日別特売

コーティング付 ステン火鋏

コーティング付 ステン火鋏 - 永塚製作所コーティング付 ステン火鋏 - 永塚製作所コーティング付 ステン火鋏 - 永塚製作所コーティング付 ステン火鋏 - 永塚製作所

手にやさしいコーティンググリップ付き火バサミ。
さびにくく水洗いもできるステンレス製トング。

用途ゴミ拾い、バーベキュー、炭ハサミに。材質ステンレス内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52872148-450185
オープン
699
769(税込)
当日出荷
52872157-30065
オープン
439
483(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする