永塚製作所
カラフルゴミばさみ
(1件のレビュー)
腰が強くつかみやすい、高張力鋼板使用。
用途
ゴミ拾い、空き缶等の回収、炭バサミなどに。
材質
鉄(焼付塗装)
幅(mm)
【掴み部】24
全長(mm)
440
質量(g)
167
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52872236
-
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
52872245
-
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
52872254
-
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
5日以内出荷
52872270
-
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください