石崎剣山製作所
盆栽用アルミ線 白
庭木や垣根、盆栽などの固定、結束に適している盆栽用針金です。
アルミ製なので柔軟性に優れ、ワイヤー工作にも使えます。
主に幹巻用として
用途
盆栽枝の矯正に。
色
白(シルバー)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
長さ(m)
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52872428
-
約100
約5.2
約3
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
52872437
-
約100
約3.5
約3.5
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
52872446
-
約100
約2.9
約4
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
52872455
-
約300
約8.7
約4
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください