刈払用チップソー スーパーゴールド

刈払用チップソー スーパーゴールド - バクマ工業刈払用チップソー スーパーゴールド - バクマ工業

プロ仕様。軽量タイプ。歯数60Pだからザクっと切れる!
竹・笹・雑木・雑草と幅広く使える。
強い埋め込み「埋込V型」

用途刈払い機用チップソー。材質(台金)SK-5刃数60内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52872629GS-60400230
4,750
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
52872638GL-60475255
4,900
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする