曜日別特売

刈払機用回転刈刃

刈払機用回転刈刃 - 山口金属刈払機用回転刈刃 - 山口金属

柔らかい草の刈り払い作業に適しています。
左右対称刃なので、裏返して使えるので、長く使えます。
JIS規格品。

用途刈払い機用草刈り刃。刃数4厚さ(mm)1.4質量(g)303外径(Φmm)230内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52872674-
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする