刈払機用回転刈刃

刈払機用回転刈刃 - 山口金属刈払機用回転刈刃 - 山口金属刈払機用回転刈刃 - 山口金属刈払機用回転刈刃 - 山口金属

柔らかい草の刈り払い作業に適しています。
4枚刃と違い、柔らかい草だけでなく、多少硬い草なども刈ることが可能です。
JIS規格品。

用途刈払い機用草刈り刃。刃数8厚さ(mm)1.4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52872690-406230
オープン
929
1,022(税込)
5日以内出荷
52872699-502255
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする