曜日別特売

剣山

剣山 - マルフジ剣山製作所剣山 - マルフジ剣山製作所

針部分に水がにごらないように特殊防水加工を施してあり、生け花の寿命を長持ちさせます。

用途生け花に。全長(mm)97質量(g)95針長(mm)13材質(針)真鍮針本数(本)61材質(台座)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52872900-
オープン
369
406(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする