マルフジ剣山製作所
一輪挿し剣山 丸角
ステンレス針で錆に強い。
針先が丈夫で刺し易さが長持ち。
針が目立たず、花を引き立てる。
真鍮針と同様の曲げ柔らかさがあり、楽に針を曲げることができ、生けた花を整えられます。
用途
生け花に。
材質
ステンレス
寸法(mm)
【極小丸】Φ22×16【豆角】31×26×17
質量(g)
175
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52872927
-
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください