曜日別特売

ステンレス針 剣山

ステンレス針 剣山 - マルフジ剣山製作所ステンレス針 剣山 - マルフジ剣山製作所

ステンレス針でさびに強い。
針先が丈夫で挿し易さが長持ち。

用途生け花に。全長(mm)31質量(g)60針長(mm)10材質(針)ステンレス針本数(本)52材質(台座)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52872830-
オープン
299
329(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする