マルフジ剣山製作所
剣山
針部分に水がにごらないように特殊防水加工を施してあり、生け花の寿命を長持ちさせます。
ゴムリング付で花器を傷付けない。剣山と花器が滑らない。
用途
生け花に。
材質(針)
真鍮
材質(台座)
鉛
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
針長(mm)
針本数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52872769
-
106
900
16
452
オープン
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
5日以内出荷
52872778
-
108
790
16
404
オープン
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
5日以内出荷
52872787
-
98
725
13
428
オープン
¥
1,488
¥
1,637
(税込)
5日以内出荷
52872796
-
91
585
13
404
オープン
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
5日以内出荷
52872805
-
81
440
13
276
オープン
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
5日以内出荷
52872814
-
67
230
13
161
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
52872839
-
100
860
16
547
オープン
¥
2,188
¥
2,407
(税込)
5日以内出荷
52872848
-
94
700
16
470
オープン
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
5日以内出荷
52872857
-
82
520
13
391
オープン
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
5日以内出荷
52872866
-
73
395
13
331
オープン
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
5日以内出荷
52872875
-
53
210
13
161
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
52872884
-
46
135
13
91
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください