剣山

剣山 - マルフジ剣山製作所剣山 - マルフジ剣山製作所

主に丸型花器や四角形花器の両方を使用する時などに御使用ください。
針部分に水がにごらないように特殊防水加工を施してあり、生け花の寿命を長持ちさせます。
ゴムリング付で花器を傷付けない。剣山と花器が滑らない。

用途生け花に。全長(mm)97質量(g)420針長(mm)14材質(針)真鍮針本数(本)371材質(台座)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52872909-
オープン
1,188
1,307(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする