カネコ総業
軽いアルミ製 3段伸縮式 8本爪レーキ
持ち運びに便利な3段伸縮式!!
立って・座っての様々な作業に最適!!最短/約500mmから、最長/約1050mmまで伸縮可能!!
軽いアルミ製!!
用途
整地・集草・その他園芸作業に。
全長(mm)
【伸長時】1050【収縮時】500
質量(g)
450
材質(柄部)
アルミ・PP
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52873024
-
オープン
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください