カネコ総業
軽いアルミ製 3段伸縮式 ミニ玉付ガーデンクリーナー
持ち運びに便利な3段伸縮式!!
立って・座っての様々な作業に最適!!最短/約800mmから、最長/約1440mmまで伸縮可能!!
軽いアルミ製!!
先端玉付で葉等が刺さりにくい。
用途
集草等の農園芸作業に。
全長(mm)
【伸長時】1440【収縮時】800
質量(g)
695
材質(柄部)
アルミ・PP
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52873040
-
オープン
¥
2,788
¥
3,067
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください