カネコ総業
軽いアルミ製 3段伸縮式 ミニ立鎌
持ち運びに便利な3段伸縮式!!
立って・座っての様々な作業に最適!!最短/約480mmから、最長/約1070mmまで伸縮可能!!
軽いアルミ製!!
用途
草削りやその他農園芸作業に。
全長(mm)
【伸長時】1070【収縮時】480
質量(g)
350
材質(柄部)
アルミ・PP
材質(刃)
刃物特殊鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52873049
-
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください