曜日別特売

放射線防護グラス Xガード ゴーグル

放射線防護グラス Xガード ゴーグル - 昭和光学放射線防護グラス Xガード ゴーグル - 昭和光学放射線防護グラス Xガード ゴーグル - 昭和光学放射線防護グラス Xガード ゴーグル - 昭和光学放射線防護グラス Xガード ゴーグル - 昭和光学放射線防護グラス Xガード ゴーグル - 昭和光学放射線防護グラス Xガード ゴーグル - 昭和光学

装置の近くで仕事に当たる看護師、助手も要注意です。
放射線による白内障への進行リスクを軽減するためには水晶体防護が不可欠です。
水晶体を被爆から守るためには、高い鉛等量の放射線防護眼鏡が必要です。
ハイブリット室やレントゲン室に使用されている防護窓と同じ硝子を採用し、JIS61331-3で定める重装防護眼鏡の鉛等量(0.50mmPb以上/150kV)を確保。
レンズコーティング技術により、透過率98%でメガネと同等の明るい視界を実現。
さらに抜群の防汚・耐キズ性能。
スポーツカーブタイプには収差を抑えるために、ディセンター(プリズム補正)レンズを採用。
ワイドなレンズデザインが広い視野を確保。
サイドレンズにもエックスガードレンズ採用。
メガネの上からでも装着できるオーバーグラスとしてご使用が可能。
カラーは選べる3色をラインナップ。
すべてにストラップ標準装備。

仕様透過率:98.0% 鉛筆強度:8H 耐表面摩耗性(スチールウール#0000/200g):16往復で1本キズ 鉛等量:0.75mmPb以上 レンズサイズ:幅/62mm、高さ/43mm フレームサイズ:幅/155mm、奥行/170mm 重量:115g 最大適応メガネサイズ:幅/135mm、レンズ幅/60mm、高さ/43mmアズワン品番65-3675-69医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00010000038医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52856030XGGMBR
37,800
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする