DAISHIN(大進)
アルミ柄ミニ太枝切鋏
太い枝も楽に切れる。
軽量パイプ柄。
用途
庭木の刈り込み作業に。
全長(mm)
約540
質量(g)
約590
刃長(mm)
約70
柄長さ(mm)
約405
切断能力(Φmm)
生木25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52873128
-
オープン
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください