忘れ物関連標識 プレート

忘れ物関連標識 プレート - KALBAS忘れ物関連標識 プレート - KALBAS忘れ物関連標識 プレート - KALBAS忘れ物関連標識 プレート - KALBAS忘れ物関連標識 プレート - KALBAS

トイレの個室・洗面所・更衣室・試着室などの忘れ物防止に役立つ注意喚起標識サイン看板。

仕様サイズ:280×94mm 材質:白色 硬質塩ビ プレートの厚さ:1mm 付属品:両面テープ ※1プレートにつき4枚 【ご注意】 60℃以上となる環境下では使用しないでください 特に直射日光や風雨などにさらされる場所では、長期間の使用により印刷部が退色したりプレートが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします 付属の両面テープは屋外でのご使用を避け、屋内でご使用ください被着体によっては接着しにくい場合がありますまた、はがす際に被着体を傷めるおそれがありますアズワン品番65-3716-38内容量1袋(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52862260KTK4055
1,950
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする