曜日別特売

熱電対コネクタ ASPプラグ 熱電対の種類:Eタイプ 形状:M ASP-Eシリーズ

熱電対コネクタ ASPプラグ 熱電対の種類:Eタイプ 形状:M ASP-Eシリーズ - 安立計器

ASPプラグは、電極に熱電対と同種の材料を採用していますので、熱電対温度計の接触部での誤差を最小限に抑えることができます

仕様熱電対の種類:Eタイプ 形状:M ブッシュ径(Φmm):2.5アズワン品番65-3532-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52870565ASP-E-M-Φ2.5
1,590
1,498
1,648(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする