ステン根かき

ステン根かき - 仁作ステン根かき - 仁作ステン根かき - 仁作

ステンレス製で錆びに強い。
刃部は総焼入で丈夫です。

用途根かき作業に。全長(mm)220材質(柄部)天然木材質(刃)ステンレス420J2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52873259No.955150
2,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
52873268No.956150
2,900
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
52873277No.957190
3,100
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする