仁作
シェーブカッター
農機に絡んだ草などの除去に。
枝木の切除に。
つるの切除に。
パイプ柄は錆びにくく、丈夫な18-8ステンレス製。
水に強いエラストマ樹脂製グリップ。
用途
除草作業に。
刃長(mm)
約118
刃幅(mm)
約65
材質(柄部)
エラストマ樹脂
材質(刃)
ステンレス420J2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52873164
No.215
800
293
¥
3,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
52873180
No.235
600
223
¥
3,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください