仁作
ステン三角ホー
ステンレス製で錆びに強い。
立ったまま楽に除草作業。
用途
除草作業に。
全長(mm)
1155
質量(g)
425
刃幅(mm)
約140
柄長さ(mm)
約1050
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
ステンレス420J2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52873234
No.1012
¥
4,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください