仁作
ステンねじりホー
ステンレス製で錆びに強い。
立ったまま楽に除草作業。
用途
除草作業に。
全長(mm)
1140
質量(g)
320
刃幅(mm)
約115
柄長さ(mm)
約1050
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
ステンレス420J2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52873225
No.1010
¥
3,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください