仁作
ステンねじり鎌
ステンレス製で錆びに強い。
用途
除草作業に。
全長(mm)
270
質量(g)
146
刃幅(mm)
約105
柄長さ(mm)
約110
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
ステンレス420J2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52873198
No.100
¥
2,000
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください